大阪魂
フランジナット(セレート無し)(左ねじ)(鉄/生地)(小箱)
材質
鉄
表面処理
生地
ねじ山種類
メートル並目
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
ねじの呼び
ねじピッチ
寸法m(mm)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
44820246
M5
1箱(1500個)
M5
0.8
5.5
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
9日以内出荷
返品不可
44820264
M8
1箱(500個)
M8
1.25
7.5
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
9日以内出荷
返品不可
44820255
M6
1箱(1000個)
M6
1
6
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください