大阪魂
フランジナット(セレート無し)(細目)(鉄/3価ブラック)(小箱)
材質
鉄
色
黒
表面処理
3価ブラック
角度θ(°)
30
ねじ山種類
メートル細目
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
ねじの呼び
ねじピッチ
寸法m(mm)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
44820273
M6
1箱(1000個)
M6
0.75
6
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
翌々日出荷
返品不可
44820282
M8
1箱(500個)
M8
1
7.5
¥
9,698
¥
10,668
(税込)
翌々日出荷
返品不可
44820291
M10
1箱(300個)
M10
1.25
9
¥
8,598
¥
9,458
(税込)
翌々日出荷
返品不可
44820307
M12
1箱(150個)
M12
1.25
11
¥
7,398
¥
8,138
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください