大阪魂
フランジナット(セレート無し)(細目)(鉄/3価ホワイト)(小箱)
ねじの呼び
M6
材質
鉄
ねじピッチ
0.75
寸法m(mm)
6
寸法S(mm)
10
表面処理
3価ホワイト
寸法e(mm)
11.5
寸法c(mm)
(最小)1.5
角度θ(°)
30
寸法m1(mm)
(最小)4
寸法dc(mm)
13
ねじ山種類
メートル細目
内容量
1箱(1000個)
注意
※三価ホワイトと三価ユニクロは同等品です。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
44820316
M6
¥
9,198
¥
10,118
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください