大阪魂
フランジナット(セレート無し)(細目)(鉄/ユニクロ)(小箱)
ねじの呼び
M8
材質
鉄
ねじピッチ
1
寸法m(mm)
7.5
寸法S(mm)
12
表面処理
ユニクロ
寸法e(mm)
13.8
寸法c(mm)
(最小)1.5
角度θ(°)
30
寸法m1(mm)
(最小)5
寸法dc(mm)
17
ねじ山種類
メートル細目
内容量
1箱(500個)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
44820413
M8
¥
5,598
¥
6,158
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください