大阪魂
フランジナット(セレート無し)(鉄/3価ブラック)(小箱)
材質
鉄
色
黒
表面処理
3価ブラック
寸法c(mm)
(最小)1
角度θ(°)
15
寸法dc(mm)
8
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
ねじの呼び
ねじピッチ
寸法m(mm)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
44820465
M2.6
1箱(5000個)
M2.6
0.45
3.1
¥
25,980
¥
28,578
(税込)
翌々日出荷
返品不可
44820474
M3.5
1箱(4000個)
M3.5
0.6
3.7
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
9日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください