大阪魂
フランジナット(セレート無し)(鉄/グリーンクロメート)(小箱)
材質
鉄
表面処理
グリーンクロメート
角度θ(°)
30
ねじ山種類
メートル並目
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
ねじの呼び
ねじピッチ
寸法m(mm)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
44820483
M6
1箱(1000個)
M6
1
6
¥
8,098
¥
8,908
(税込)
9日以内出荷
返品不可
44820492
M8
1箱(500個)
M8
1.25
5.5
¥
8,298
¥
9,128
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください