大阪魂
フランジナット(セレート無し)(鉄/クロメート)(小箱)
ねじの呼び
M7
材質
鉄
ねじピッチ
1
寸法S(mm)
10
表面処理
クロメート
寸法dc(mm)
13
内容量
1箱(1000個)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
44820501
M7
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください