大阪魂
フランジナット(セレート無し)(鉄/ニッケル)(小箱)
材質
鉄
表面処理
ニッケル
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
ねじの呼び
ねじピッチ
寸法m(mm)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
44820553
M2.6
1箱(5000個)
M2.6
0.45
3.1
¥
31,980
¥
35,178
(税込)
翌々日出荷
返品不可
44820562
M3.5
1箱(4000個)
M3.5
0.6
3.7
¥
21,980
¥
24,178
(税込)
9日以内出荷
返品不可
44820571
M10
1箱(300個)
M10
1.5
9
¥
8,398
¥
9,238
(税込)
翌々日出荷
返品不可
44820587
M12
1箱(170個)
M12
1.75
11
¥
9,598
¥
10,558
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください