大阪魂
フランジナット(セレート無し)(鉄/ユニクロ)(小箱)
ねじの呼び
M2.6
材質
鉄
ねじピッチ
0.45
寸法m(mm)
3.1
寸法S(mm)
5
表面処理
ユニクロ
寸法e(mm)
5.7
寸法c(mm)
(最小)1
角度θ(°)
15
寸法m1(mm)
(最小)2
寸法dc(mm)
8
内容量
1箱(5000個)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
44820596
M2.6
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください