大阪魂
フランジナット(セレート無し)(鉄/亜鉛黒)(小箱)
材質
鉄
表面処理
亜鉛黒
バスケットに入れる
6
件中 1~6件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
ねじの呼び
ねじピッチ
寸法m(mm)
寸法S(mm)
寸法e(mm)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
44820605
M2.6
1箱(5000個)
M2.6
0.45
3.1
5
5.7
¥
26,980
¥
29,678
(税込)
9日以内出荷
返品不可
44820614
M3
1箱(4000個)
M3
0.5
3.7
5.5
6.3
¥
17,980
¥
19,778
(税込)
翌々日出荷
返品不可
44820623
M3
1箱(4000個)
M3
0.5
3.7
5.5
6.3
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
9日以内出荷
返品不可
44820632
M4
1箱(2500個)
M4
0.7
4.5
7
8
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
翌々日出荷
返品不可
44820641
M10
1箱(300個)
M10
1.5
9
14
16.2
¥
7,298
¥
8,028
(税込)
翌々日出荷
返品不可
44820657
M12
1箱(170個)
M12
1.75
11
17
19.6
¥
8,498
¥
9,348
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください