大阪魂
フランジ袋ナットセレート付き(ステンレス/茶ブロンズ)(小箱)
材質
ステンレス
表面処理
茶ブロンズ
ねじ山種類
メートル並目
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
ねじの呼び
ねじピッチ
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
44820702
M5
1箱(1500個)
M5
0.8
¥
109,800
¥
120,780
(税込)
9日以内出荷
返品不可
44820711
M6
1箱(1000個)
M6
1
¥
93,980
¥
103,378
(税込)
翌々日出荷
返品不可
44820727
M8
1箱(500個)
M8
1.25
¥
77,980
¥
85,778
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください