大阪魂
フランジ袋ナットセレート付き(鉄/クローム)(小箱)
ねじの呼び
M8
材質
鉄
ねじピッチ
1.25
寸法H(mm)
7.5
寸法t(mm)
(最小)1.5
寸法S(mm)
12
寸法D(mm)
17
表面処理
クローム
寸法e(mm)
13.8
寸法H1(mm)
13
寸法h(mm)
(最小)5
ねじ山種類
メートル並目
内容量
1箱(500個)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
44820745
M8
¥
23,980
¥
26,378
(税込)
9日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください