大阪魂
フランジ袋ナットセレート付き(鉄/亜鉛黒)(小箱)
ねじの呼び
M5
材質
鉄
ねじピッチ
0.8
寸法H(mm)
5.5
寸法t(mm)
(最小)1.1
寸法S(mm)
8
寸法D(mm)
12
表面処理
亜鉛黒
寸法e(mm)
9.2
寸法H1(mm)
9
寸法h(mm)
(最小)3.3
ねじ山種類
メートル並目
内容量
1箱(1500個)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
44820797
M5
¥
22,980
¥
25,278
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください