大阪魂
フランジ袋ナットセレート付き(鉄/茶ブロンズ)(小箱)
材質
鉄
表面処理
茶ブロンズ
ねじ山種類
メートル並目
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
ねじの呼び
ねじピッチ
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
44820824
M4
1箱(2000個)
M4
0.7
¥
34,980
¥
38,478
(税込)
9日以内出荷
返品不可
44820833
M5
1箱(1500個)
M5
0.8
¥
24,980
¥
27,478
(税込)
9日以内出荷
返品不可
44820842
M6
1箱(1000個)
M6
1
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
9日以内出荷
返品不可
44820851
M8
1箱(500個)
M8
1.25
¥
16,980
¥
18,678
(税込)
9日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください