大阪魂
フランジ袋ナットセレート無し(ステンレス/ブラック)(小箱)
材質
ステンレス
表面処理
ブラック
ねじ山種類
メートル並目
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
ねじの呼び
ねじピッチ
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
44820867
M4
1箱(2000個)
M4
0.7
¥
159,800
¥
175,780
(税込)
翌々日出荷
返品不可
44820876
M5
1箱(1500個)
M5
0.8
¥
99,980
¥
109,978
(税込)
9日以内出荷
返品不可
44820885
M6
1箱(1000個)
M6
1
¥
95,980
¥
105,578
(税込)
翌々日出荷
返品不可
44820894
M8
1箱(500個)
M8
1.25
¥
79,980
¥
87,978
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください