大阪魂
フランジ袋ナットセレート無し(ステンレス/茶ブロンズ)(小箱)
材質
ステンレス
表面処理
茶ブロンズ
ねじ山種類
メートル並目
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
ねじの呼び
ねじピッチ
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
44820903
M4
1箱(2000個)
M4
0.7
¥
159,800
¥
175,780
(税込)
9日以内出荷
返品不可
44820912
M5
1箱(1500個)
M5
0.8
¥
99,980
¥
109,978
(税込)
9日以内出荷
返品不可
44820921
M6
1箱(1000個)
M6
1
¥
92,980
¥
102,278
(税込)
9日以内出荷
返品不可
44820937
M8
1箱(500個)
M8
1.25
¥
78,980
¥
86,878
(税込)
9日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください