大阪魂
フランジ袋ナットセレート無し(鉄/クローム)(小箱)
材質
鉄
表面処理
クローム
ねじ山種類
メートル並目
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
ねじの呼び
ねじピッチ
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
44821034
M4
1箱(2000個)
M4
0.7
¥
43,980
¥
48,378
(税込)
9日以内出荷
返品不可
44821043
M5
1箱(1500個)
M5
0.8
¥
35,980
¥
39,578
(税込)
9日以内出荷
返品不可
44821052
M8
1箱(500個)
M8
1.25
¥
23,980
¥
26,378
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください