大阪魂
フランジ袋ナットセレート無し(鉄/ニッケル)(小箱)
材質
鉄
表面処理
ニッケル
ねじ山種類
メートル並目
バスケットに入れる
7
件中 1~7件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
ねじの呼び
ねじピッチ
寸法S(mm)
寸法D(mm)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
44821122
M4
1箱(2000個)
M4
0.7
8
11
¥
27,980
¥
30,778
(税込)
翌々日出荷
返品不可
44821131
M5
1箱(1500個)
M5
0.8
8
12
¥
22,980
¥
25,278
(税込)
翌々日出荷
返品不可
44821147
M6
1箱(1000個)
M6
1
10
13
¥
16,980
¥
18,678
(税込)
翌々日出荷
返品不可
44821156
M6
1箱(800個)
M6
1
10
13
¥
21,980
¥
24,178
(税込)
9日以内出荷
返品不可
44821165
M8
1箱(500個)
M8
1.25
12
17
¥
16,980
¥
18,678
(税込)
翌々日出荷
返品不可
44821174
M10
1箱(350個)
M10
1.5
14
19
¥
17,980
¥
19,778
(税込)
9日以内出荷
返品不可
44821183
M12
1箱(200個)
M12
1.75
17
24
¥
23,980
¥
26,378
(税込)
9日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください