大阪魂
フランジ袋ナットセレート無し(鉄/ユニクロ)(小箱)
材質
鉄
表面処理
ユニクロ
ねじ山種類
メートル並目
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
ねじの呼び
ねじピッチ
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
44821192
M5
1箱(1500個)
M5
0.8
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
翌々日出荷
返品不可
44821217
M8
1箱(500個)
M8
1.25
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
翌々日出荷
返品不可
44821226
M10
1箱(350個)
M10
1.5
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
翌々日出荷
返品不可
44821201
M6
1箱(800個)
M6
1
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください