大阪魂
フランジ袋ナットセレート無し(鉄/亜鉛黒)(小箱)
材質
鉄
表面処理
亜鉛黒
ねじ山種類
メートル並目
全6種類を絞り込む
ねじの呼び
選択してください
M4
M5
M6
M8
M10
M12
ねじピッチ
選択してください
0.7
0.8
1
1.25
1.5
1.75
内容量
選択してください
1箱(200個)
1箱(350個)
1箱(500個)
1箱(800個)
1箱(1500個)
1箱(2000個)
6種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
内容量
ねじの呼び
ねじピッチ
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
44821235
M4
1箱(2000個)
M4
0.7
¥
24,980
¥
27,478
(税込)
翌々日出荷
返品不可
44821244
M5
1箱(1500個)
M5
0.8
¥
22,980
¥
25,278
(税込)
翌々日出荷
返品不可
44821253
M6
1箱(800個)
M6
1
¥
20,980
¥
23,078
(税込)
翌々日出荷
返品不可
44821262
M8
1箱(500個)
M8
1.25
¥
15,980
¥
17,578
(税込)
翌々日出荷
返品不可
44821271
M10
1箱(350個)
M10
1.5
¥
16,980
¥
18,678
(税込)
9日以内出荷
返品不可
44821287
M12
1箱(200個)
M12
1.75
¥
23,980
¥
26,378
(税込)
9日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください