冨士精密
フランジ付きUナット(S45C/クロメート)(小箱)
材質
S45C
ねじピッチ
1.25
寸法S(mm)
12
表面処理
クロメート
寸法C(mm)
(最小)1.5
寸法h(mm)
8.5
寸法m(mm)
7.5
ねじの呼び
M8
寸法dc(mm)
17
ねじ山種類
メートル並目
内容量
1箱(800個)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
44821402
M8
オープン
¥
149,800
¥
164,780
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください