冨士精密
フランジ付きUナット(細目)(S45C/クロメート)(小箱)
材質
S45C
ねじピッチ
1.25
寸法S(mm)
14
表面処理
クロメート
寸法C(mm)
(最小)1.7
寸法h(mm)
10
寸法m(mm)
8.8
ねじの呼び
M10
寸法dc(mm)
19
ねじ山種類
メートル細目
内容量
1箱(600個)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
44821436
M10
オープン
¥
139,800
¥
153,780
(税込)
9日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください