冨士精密
フランジ付きUナット(鉄/生地)(小箱)
材質
鉄
ねじピッチ
0.8
寸法S(mm)
8
表面処理
生地
寸法C(mm)
(最小)1
寸法h(mm)
6
寸法m(mm)
5.3
ねじの呼び
M5
寸法dc(mm)
11
ねじ山種類
メートル並目
内容量
1箱(3000個)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
44821576
M5
オープン
¥
86,980
¥
95,678
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください