大阪魂
フランジ付きリードロックナット(鉄/3価ホワイト)(小箱)
材質
鉄
表面処理
3価ホワイト
ねじ山種類
メートル並目
注意
※三価ホワイトと三価ユニクロは同等品です。
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
ねじの呼び
ねじピッチ
寸法H(mm)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
44821585
M5
1箱(1500個)
M5
0.8
6
¥
32,980
¥
36,278
(税込)
9日以内出荷
返品不可
44821594
M6
1箱(800個)
M6
1
6.8
¥
16,980
¥
18,678
(税込)
翌々日出荷
返品不可
44821603
M8
1箱(400個)
M8
1.25
8.8
¥
15,980
¥
17,578
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください