大阪魂
フランジ付きリードロックナット(鉄/ユニクロ)(小箱)
材質
鉄
表面処理
ユニクロ
ねじ山種類
メートル並目
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
ねじの呼び
ねじピッチ
寸法H(mm)
寸法D(mm)
寸法B(mm)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
44821637
M5
1箱(1500個)
M5
0.8
6
11
8
¥
32,980
¥
36,278
(税込)
翌々日出荷
返品不可
44821646
M6
1箱(800個)
M6
1
6.8
13
10
¥
17,980
¥
19,778
(税込)
翌々日出荷
返品不可
44821655
M8
1箱(400個)
M8
1.25
8.8
17.5
13
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください