大阪魂
プレス蝶ナット(高型)(鉄/3価ブラック)(小箱)
材質
鉄
表面処理
3価ブラック
色
黒
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
ねじの呼び
ねじピッチ
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
44821691
M4
1箱(1000個)
M4
0.7
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
9日以内出荷
返品不可
44821707
M5
1箱(1000個)
M5
0.8
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
9日以内出荷
返品不可
44821716
M6
1箱(700個)
M6
1
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
9日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください