大阪魂
プレス蝶ナット(高形)(ウィット)(鉄/3価ブラック)(小箱)
材質
鉄
表面処理
3価ブラック
色
黒
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
ねじの呼び
山数
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
44821944
3/16
1箱(700個)
3/16
24
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
9日以内出荷
返品不可
44821953
1/4
1箱(500個)
1/4
20
¥
6,498
¥
7,148
(税込)
9日以内出荷
返品不可
44821962
5/16
1箱(250個)
5/16
18
¥
5,898
¥
6,488
(税込)
9日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください