大阪魂
プレス蝶ナット(低形)(ウィット)(鉄/3価ブラック)(小箱)
材質
鉄
表面処理
3価ブラック
色
黒
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
ねじの呼び
山数
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
44822994
3/16
1箱(500個)
3/16
24
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
9日以内出荷
返品不可
44823003
1/4
1箱(350個)
1/4
20
¥
4,298
¥
4,728
(税込)
9日以内出荷
返品不可
44823012
5/16
1箱(350個)
5/16
18
¥
6,898
¥
7,588
(税込)
9日以内出荷
返品不可
44823021
3/8
1箱(200個)
3/8
16
¥
5,698
¥
6,268
(税込)
9日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください