大阪魂
リードロックナット 1種(鉄/ユニクロ)(小箱)
材質
鉄
ねじピッチ
2
寸法H(mm)
14.5
規格
1種
表面処理
ユニクロ
寸法B(mm)
24
羽根形状
2枚
ねじの呼び
M16
ねじ山種類
メートル並目
内容量
1箱(90個)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
44823737
M16
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください