大阪魂
リードロックナット 2種(鉄/クロメート)(小箱)
材質
鉄
規格
2種
表面処理
クロメート
ねじ山種類
メートル並目
全7種類を絞り込む
ねじの呼び
選択してください
M3
M4
M5
M6
M8
M10
M12
ねじピッチ
選択してください
0.5
0.7
0.8
1
1.25
1.5
1.75
内容量
選択してください
1箱(200個)
1箱(300個)
1箱(600個)
1箱(1500個)
1箱(2500個)
1箱(4000個)
1箱(7000個)
7種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
内容量
ねじの呼び
ねじピッチ
寸法H(mm)
寸法B(mm)
羽根形状
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
44823904
M3
1箱(7000個)
M3
0.5
3
5.5
3枚
¥
129,800
¥
142,780
(税込)
9日以内出荷
返品不可
44823913
M4
1箱(4000個)
M4
0.7
3.8
7
3枚
¥
56,980
¥
62,678
(税込)
9日以内出荷
返品不可
44823922
M5
1箱(2500個)
M5
0.8
4.6
8
3枚
¥
38,980
¥
42,878
(税込)
9日以内出荷
返品不可
44823931
M6
1箱(1500個)
M6
1
5.3
10
3枚
¥
25,980
¥
28,578
(税込)
9日以内出荷
返品不可
44823947
M8
1箱(600個)
M8
1.25
7.3
13
2枚
¥
16,980
¥
18,678
(税込)
9日以内出荷
返品不可
44823956
M10
1箱(300個)
M10
1.5
8.3
17
2枚
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
翌々日出荷
返品不可
44823965
M12
1箱(200個)
M12
1.75
10.5
19
2枚
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください