大阪魂
リードロックナット 2種(鉄/ユニクロ)(小箱)
材質
鉄
規格
2種
表面処理
ユニクロ
ねじ山種類
メートル並目
全7種類を絞り込む
ねじの呼び
選択してください
M3
M4
M5
M6
M8
M10
M12
ねじピッチ
選択してください
0.5
0.7
0.8
1
1.25
1.5
1.75
内容量
選択してください
1箱(200個)
1箱(300個)
1箱(600個)
1箱(1500個)
1箱(2500個)
1箱(4000個)
1箱(7000個)
7種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
内容量
ねじの呼び
ねじピッチ
寸法H(mm)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
44823992
M3
1箱(7000個)
M3
0.5
3
¥
129,800
¥
142,780
(税込)
9日以内出荷
返品不可
44824001
M4
1箱(4000個)
M4
0.7
3.8
¥
56,980
¥
62,678
(税込)
9日以内出荷
返品不可
44824017
M5
1箱(2500個)
M5
0.8
4.6
¥
38,980
¥
42,878
(税込)
9日以内出荷
返品不可
44824026
M6
1箱(1500個)
M6
1
5.3
¥
25,980
¥
28,578
(税込)
翌々日出荷
返品不可
44824035
M8
1箱(600個)
M8
1.25
7.3
¥
16,980
¥
18,678
(税込)
翌々日出荷
返品不可
44824044
M10
1箱(300個)
M10
1.5
8.3
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
翌々日出荷
返品不可
44824053
M12
1箱(200個)
M12
1.75
10.5
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください