大阪魂
リードロックナット薄形(鉄/3価ホワイト)(小箱)
材質
鉄
表面処理
3価ホワイト
ねじ山種類
メートル並目
注意
※三価ホワイトと三価ユニクロは同等品です。
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
ねじの呼び
ねじピッチ
寸法H(mm)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
42879137
M6
1箱(1800個)
M6
1
-
¥
33,980
¥
37,378
(税込)
翌々日出荷
返品不可
44824157
M8
1箱(1000個)
M8
1.25
5
¥
28,980
¥
31,878
(税込)
9日以内出荷
返品不可
44824166
M10
1箱(400個)
M10
1.5
6.5
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
9日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください