大阪魂
リードロックナット薄形(鉄/生地)(小箱)
材質
鉄
形状
2種
表面処理
生地
ねじ山種類
メートル並目
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
ねじの呼び
ねじピッチ
寸法H(mm)
寸法B(mm)
羽根形状
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
44824227
M6
1箱(1800個)
M6
1
4
10
3枚
¥
29,980
¥
32,978
(税込)
9日以内出荷
返品不可
44824236
M8
1箱(1000個)
M8
1.25
5
13
2枚
¥
27,980
¥
30,778
(税込)
9日以内出荷
返品不可
44824245
M10
1箱(400個)
M10
1.5
6.5
17
2枚
¥
16,980
¥
18,678
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください