大阪魂
管用ナット(P=0.75)(鉄/3価ブラック)(小箱)
材質
鉄
ねじピッチ
0.75
色
黒
表面処理
3価ブラック
バスケットに入れる
18
件中 1~18件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
ねじの呼び
寸法H(mm)
寸法B(mm)
寸法C(mm)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
44824683
M6×8×1.5
1箱(2000個)
M6
1.5
8
約9.2
¥
8,198
¥
9,018
(税込)
翌々日出荷
返品不可
44824692
M6×8×2
1箱(2000個)
M6
2
8
約9.2
¥
8,298
¥
9,128
(税込)
9日以内出荷
返品不可
44824701
M6×9×2
1箱(2000個)
M6
2
9
約10.4
¥
9,498
¥
10,448
(税込)
翌々日出荷
返品不可
44824717
M6×10×2.5
1箱(1000個)
M6
2.5
10
約11.5
¥
7,598
¥
8,358
(税込)
9日以内出荷
返品不可
44824726
M7×9×2
1箱(2000個)
M7
2
9
約10.4
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
翌々日出荷
返品不可
44824735
M8×10×2
1箱(1500個)
M8
2
10
約12.7
¥
8,198
¥
9,018
(税込)
9日以内出荷
返品不可
44824744
M9×12×2.5
1箱(1000個)
M9
2.5
12
約13.9
¥
7,498
¥
8,248
(税込)
9日以内出荷
返品不可
44824753
M10×14×2
1箱(800個)
M10
2
14
約16.2
¥
9,198
¥
10,118
(税込)
9日以内出荷
返品不可
44824762
M11×14×2
1箱(800個)
M11
2
14
約16.2
¥
9,198
¥
10,118
(税込)
9日以内出荷
返品不可
44824771
M11×14×3
1箱(500個)
M11
3
14
約16.2
¥
7,898
¥
8,688
(税込)
9日以内出荷
返品不可
44824787
M13×19×3
1箱(300個)
M13
3
19
約21.9
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
9日以内出荷
返品不可
44824796
M16×19×2.5
1箱(400個)
M16
2.5
19
約21.9
¥
6,898
¥
7,588
(税込)
9日以内出荷
返品不可
42879207
M7×10×2
1箱(1500個)
M7
2
10
約11.5
¥
7,798
¥
8,578
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42879216
M7×11×2
1箱(1000個)
M7
2
11
約12.7
¥
5,598
¥
6,158
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42879225
M9×11×2
1箱(1000個)
M9
2
11
約12.7
¥
5,198
¥
5,718
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42879234
M9×12×2
1箱(1000個)
M9
2
12
約13.9
¥
6,598
¥
7,258
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42879243
M12×14×2
1箱(800個)
M12
2
14
約16.2
¥
8,998
¥
9,898
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42879252
M8×11×2
1箱(1000個)
M8
2
11
約11.5
¥
5,598
¥
6,158
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください