大阪魂
管用ナット(P=0.75)(鉄/ニッケル)(小箱)
材質
鉄
ねじピッチ
0.75
表面処理
ニッケル
全18種類を絞り込む
ねじの呼び
選択してください
M6
M7
M8
M9
M10
M11
M12
M13
M16
寸法B(mm)
選択してください
8
9
10
11
12
14
19
寸法C(mm)
選択してください
約9.2
約10.4
約11.5
約12.7
約13.9
約16.2
約21.9
内容量
選択してください
1箱(300個)
1箱(400個)
1箱(500個)
1箱(800個)
1箱(1000個)
1箱(1500個)
1箱(2000個)
18種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
内容量
ねじの呼び
寸法H(mm)
寸法B(mm)
寸法C(mm)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
44824884
M6×10×2.5
1箱(1000個)
M6
2.5
10
約11.5
¥
7,898
¥
8,688
(税込)
翌々日出荷
返品不可
44824893
M7×9×2
1箱(2000個)
M7
2
9
約10.4
¥
9,098
¥
10,008
(税込)
翌々日出荷
返品不可
44824902
M7×10×2
1箱(1500個)
M7
2
10
約11.5
¥
7,098
¥
7,808
(税込)
翌々日出荷
返品不可
44824911
M8×10×2
1箱(1500個)
M8
2
10
約12.7
¥
8,198
¥
9,018
(税込)
翌々日出荷
返品不可
44824927
M9×12×2.5
1箱(1000個)
M9
2.5
12
約13.9
¥
8,198
¥
9,018
(税込)
翌々日出荷
返品不可
44824936
M10×14×2
1箱(800個)
M10
2
14
約16.2
¥
9,198
¥
10,118
(税込)
9日以内出荷
返品不可
44824945
M11×14×2
1箱(800個)
M11
2
14
約16.2
¥
9,198
¥
10,118
(税込)
9日以内出荷
返品不可
44824954
M11×14×3
1箱(500個)
M11
3
14
約16.2
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
9日以内出荷
返品不可
44824963
M12×14×2
1箱(800個)
M12
2
14
約16.2
¥
8,898
¥
9,788
(税込)
翌々日出荷
返品不可
44824972
M13×19×3
1箱(300個)
M13
3
19
約21.9
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
9日以内出荷
返品不可
42879532
M6×8×1.5
1箱(2000個)
M6
1.5
8
約9.2
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42879541
M6×8×2
1箱(2000個)
M6
2
8
約9.2
¥
8,198
¥
9,018
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42879557
M6×9×2
1箱(2000個)
M6
2
9
約9.2
¥
9,398
¥
10,338
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42879566
M7×11×2
1箱(1000個)
M7
2
11
約12.7
¥
6,198
¥
6,818
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42879575
M8×11×2
1箱(1000個)
M8
2
11
約11.5
¥
6,198
¥
6,818
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42879584
M9×11×2
1箱(1000個)
M9
2
11
約12.7
¥
5,598
¥
6,158
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42879593
M9×12×2
1箱(1000個)
M9
2
12
約13.9
¥
6,698
¥
7,368
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42879602
M16×19×2.5
1箱(400個)
M16
2.5
19
約21.9
¥
7,198
¥
7,918
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください