大阪魂
管用ナット(P=0.75)(鉄/亜鉛黒)(小箱)
材質
鉄
ねじピッチ
0.75
表面処理
亜鉛黒
バスケットに入れる
18
件中 1~18件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
ねじの呼び
寸法H(mm)
寸法B(mm)
寸法C(mm)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
44825076
M6×8×1.5
1箱(2000個)
M6
1.5
8
約9.2
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
9日以内出荷
返品不可
44825085
M6×8×2
1箱(2000個)
M6
2
8
約9.2
¥
7,398
¥
8,138
(税込)
9日以内出荷
返品不可
44825094
M6×9×2
1箱(2000個)
M6
2
9
約10.4
¥
7,198
¥
7,918
(税込)
9日以内出荷
返品不可
44825103
M6×10×2.5
1箱(1000個)
M6
2.5
10
約11.5
¥
6,798
¥
7,478
(税込)
9日以内出荷
返品不可
44825112
M7×9×2
1箱(2000個)
M7
2
9
約10.4
¥
8,798
¥
9,678
(税込)
9日以内出荷
返品不可
44825121
M7×10×2
1箱(1500個)
M7
2
10
約11.5
¥
5,498
¥
6,048
(税込)
9日以内出荷
返品不可
44825137
M7×11×2
1箱(1000個)
M7
2
11
約12.7
¥
4,398
¥
4,838
(税込)
9日以内出荷
返品不可
44825146
M8×10×2
1箱(1500個)
M8
2
10
約12.7
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
9日以内出荷
返品不可
44825155
M8×11×2
1箱(1000個)
M8
2
11
約11.5
¥
5,098
¥
5,608
(税込)
9日以内出荷
返品不可
44825164
M9×11×2
1箱(1000個)
M9
2
11
約12.7
¥
4,198
¥
4,618
(税込)
9日以内出荷
返品不可
44825173
M9×12×2
1箱(1000個)
M9
2
12
約13.9
¥
5,198
¥
5,718
(税込)
9日以内出荷
返品不可
44825182
M9×12×2.5
1箱(1000個)
M9
2.5
12
約13.9
¥
6,498
¥
7,148
(税込)
9日以内出荷
返品不可
44825191
M10×14×2
1箱(800個)
M10
2
14
約16.2
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
9日以内出荷
返品不可
44825207
M11×14×2
1箱(800個)
M11
2
14
約16.2
¥
7,898
¥
8,688
(税込)
9日以内出荷
返品不可
44825216
M11×14×3
1箱(500個)
M11
3
14
約16.2
¥
7,498
¥
8,248
(税込)
9日以内出荷
返品不可
44825225
M13×19×3
1箱(300個)
M13
3
19
約21.9
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
9日以内出荷
返品不可
44825234
M16×19×2.5
1箱(400個)
M16
2.5
19
約21.9
¥
5,698
¥
6,268
(税込)
9日以内出荷
返品不可
42879636
M12×14×2
1箱(800個)
M12
2
14
約16.2
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください