大阪魂
管用ナット(P=1.0)(鉄/3価ブラック)(小箱)
材質
鉄
色
黒
表面処理
3価ブラック
全12種類を絞り込む
ねじの呼び
選択してください
M8
M10
M12
M14
M16
ねじピッチ
0.75
1
内容量
選択してください
1箱(250個)
1箱(300個)
1箱(400個)
1箱(500個)
1箱(800個)
1箱(1000個)
12種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
内容量
ねじの呼び
ねじピッチ
寸法H(mm)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
44825313
M10×14×2
1箱(800個)
M10
1
2
¥
8,698
¥
9,568
(税込)
翌々日出荷
返品不可
44825322
M10×14×4
1箱(400個)
M10
1
4
¥
7,398
¥
8,138
(税込)
翌々日出荷
返品不可
44825331
M12×17×3
1箱(400個)
M12
1
3
¥
7,898
¥
8,688
(税込)
翌々日出荷
返品不可
44825347
M12×17×4
1箱(300個)
M12
1
4
¥
7,298
¥
8,028
(税込)
翌々日出荷
返品不可
44825356
M14×17×2.5
1箱(500個)
M14
1
2.5
¥
7,698
¥
8,468
(税込)
翌々日出荷
返品不可
44825365
M14×17×3
1箱(400個)
M14
1
3
¥
7,098
¥
7,808
(税込)
9日以内出荷
返品不可
44825374
M14×19×3.5
1箱(300個)
M14
1
3.5
¥
7,798
¥
8,578
(税込)
9日以内出荷
返品不可
44825383
M14×19×4
1箱(250個)
M14
1
4
¥
6,798
¥
7,478
(税込)
9日以内出荷
返品不可
44825392
M16×19×2.5
1箱(400個)
M16
1
2.5
¥
6,898
¥
7,588
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42879733
M10×14×3
1箱(500個)
M10
1
3
¥
8,198
¥
9,018
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42879742
M8×12×4
1箱(1000個)
M8
0.75
4
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42879751
M12×14×2
1箱(800個)
M12
1
2
¥
8,598
¥
9,458
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください