大阪魂
管用ナット(P=1.0)(鉄/クロメート)(小箱)
材質
鉄
ねじピッチ
1
表面処理
クロメート
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
ねじの呼び
寸法H(mm)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
44825417
M8×12×4
1箱(1000個)
M8
4
¥
8,198
¥
9,018
(税込)
翌々日出荷
返品不可
44825426
M14×17×3
1箱(400個)
M14
3
¥
5,298
¥
5,828
(税込)
9日以内出荷
返品不可
44825435
M14×19×3.5
1箱(300個)
M14
3.5
¥
6,598
¥
7,258
(税込)
9日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください