大阪魂
管用ナット(P=1.0)(鉄/亜鉛黒)(小箱)
材質
鉄
ねじピッチ
1
表面処理
亜鉛黒
全12種類を絞り込む
ねじの呼び
選択してください
M8
M10
M12
M14
M16
内容量
選択してください
1箱(250個)
1箱(300個)
1箱(400個)
1箱(500個)
1箱(800個)
1箱(1000個)
12種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
内容量
ねじの呼び
寸法H(mm)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
44825541
M8×12×4
1箱(1000個)
M8
4
¥
9,398
¥
10,338
(税込)
9日以内出荷
返品不可
44825557
M10×14×2
1箱(800個)
M10
2
¥
7,098
¥
7,808
(税込)
9日以内出荷
返品不可
44825566
M10×14×3
1箱(500個)
M10
3
¥
6,198
¥
6,818
(税込)
9日以内出荷
返品不可
44825575
M10×14×4
1箱(400個)
M10
4
¥
6,298
¥
6,928
(税込)
9日以内出荷
返品不可
44825584
M12×14×2
1箱(800個)
M12
2
¥
7,198
¥
7,918
(税込)
9日以内出荷
返品不可
44825593
M12×17×3
1箱(400個)
M12
3
¥
6,598
¥
7,258
(税込)
9日以内出荷
返品不可
44825602
M12×17×4
1箱(300個)
M12
4
¥
6,498
¥
7,148
(税込)
9日以内出荷
返品不可
44825611
M14×17×2.5
1箱(500個)
M14
2.5
¥
6,098
¥
6,708
(税込)
9日以内出荷
返品不可
44825627
M14×17×3
1箱(400個)
M14
3
¥
6,298
¥
6,928
(税込)
9日以内出荷
返品不可
44825636
M14×19×3.5
1箱(300個)
M14
3.5
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
9日以内出荷
返品不可
44825645
M14×19×4
1箱(250個)
M14
4
¥
6,198
¥
6,818
(税込)
9日以内出荷
返品不可
44825654
M16×19×2.5
1箱(400個)
M16
2.5
¥
5,798
¥
6,378
(税込)
9日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください