曜日別特売

溝付ナット高形2種(ウィット)(ステンレス)(小箱)

溝付ナット高形2種(ウィット)(ステンレス)(小箱) - 大阪魂
材質ステンレス規格2種ねじ山種類ウィット
8件中 18各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
ねじの呼び
山数
寸法H(mm)
溝数
寸法t(mm)
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
448258033/81箱(200個)W3/8161268
63,980
70,378(税込)
翌々日出荷
返品不可
448258121/21箱(120個)W1/21215610
53,980
59,378(税込)
翌々日出荷
返品不可
448258215/81箱(60個)W5/81119613
48,980
53,878(税込)
翌々日出荷
返品不可
448258373/41箱(36個)W3/41024816
379,800
417,780(税込)
翌々日出荷
返品不可
448258467/81箱(24個)W7/8926818
67,980
74,778(税込)
翌々日出荷
返品不可
448258551"1箱(15個)W1828820
41,980
46,178(税込)
翌々日出荷
返品不可
448258641"1/81箱(12個)W1-1/8731822
取扱い終了
返品不可
448258731"1/41箱(9個)W1-1/4734825
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
187:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

ナット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする