大阪魂
溝付ナット高形2種(鉄/ユニクロ)(小箱)
材質
鉄
規格
2種
溝数
6
表面処理
ユニクロ
ねじ山種類
メートル並目
バスケットに入れる
6
件中 1~6件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
ねじの呼び
ねじピッチ
寸法m(mm)
寸法S(mm)
寸法n(mm)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
44826004
M10
1箱(600個)
M10
1.5
12
17
2.8
¥
99,980
¥
109,978
(税込)
翌々日出荷
返品不可
44826013
M12
1箱(150個)
M12
1.75
15
19
3.5
¥
27,980
¥
30,778
(税込)
翌々日出荷
返品不可
44826022
M16
1箱(100個)
M16
2
19
24
4.5
¥
25,980
¥
28,578
(税込)
翌々日出荷
返品不可
44826031
M18
1箱(100個)
M18
2.5
21
27
4.5
¥
47,980
¥
52,778
(税込)
翌々日出荷
返品不可
44826047
M20
1箱(80個)
M20
2.5
22
30
4.5
¥
39,980
¥
43,978
(税込)
翌々日出荷
返品不可
44826056
M27
1箱(56個)
M27
3
30
41
5.5
¥
58,980
¥
64,878
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください