大阪魂
溝付ナット低形1種(ステンレス)(小箱)
材質
ステンレス
規格
1種
溝数
6
ねじ山種類
メートル並目
バスケットに入れる
6
件中 1~6件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
ねじの呼び
ねじピッチ
寸法m(mm)
寸法S(mm)
寸法n(mm)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
44826126
M10
1箱(300個)
M10
1.5
8
17
2.8
¥
339,800
¥
373,780
(税込)
翌々日出荷
返品不可
44826135
M16
1箱(100個)
M16
2
13
24
4.5
¥
189,800
¥
208,780
(税込)
翌々日出荷
返品不可
44826144
M18
1箱(60個)
M18
2.5
13
27
4.5
¥
169,800
¥
186,780
(税込)
翌々日出荷
返品不可
44826153
M20
1箱(80個)
M20
2.5
13
30
4.5
¥
269,800
¥
296,780
(税込)
翌々日出荷
返品不可
41894422
M12
1箱(200個)
M12
1.75
10
19
3.5
取扱い終了
返品不可
代替品有
41894431
M14
1箱(120個)
M14
2
11
22
3.5
取扱い終了
返品不可
代替品有
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください