大阪魂
溝付ナット低形2種(鉄/ユニクロ)(小箱)
材質
鉄
規格
2種
溝数
6
表面処理
ユニクロ
ねじ山種類
メートル並目
バスケットに入れる
8
件中 1~8件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
ねじの呼び
ねじピッチ
寸法m(mm)
寸法S(mm)
寸法n(mm)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
44826363
M12
1箱(400個)
M12
1.75
10
19
3.5
¥
49,980
¥
54,978
(税込)
翌々日出荷
返品不可
44826372
M14
1箱(250個)
M14
2
11
22
3.5
¥
58,980
¥
64,878
(税込)
翌々日出荷
返品不可
44826381
M16
1箱(200個)
M16
2
13
24
4.5
¥
40,980
¥
45,078
(税込)
翌々日出荷
返品不可
44826397
M18
1箱(200個)
M18
2.5
13
27
4.5
¥
73,980
¥
81,378
(税込)
翌々日出荷
返品不可
44826406
M20
1箱(140個)
M20
2.5
13
30
4.5
¥
50,980
¥
56,078
(税込)
翌々日出荷
返品不可
44826415
M24
1箱(152個)
M24
3
14
36
5.5
¥
99,980
¥
109,978
(税込)
翌々日出荷
返品不可
44826424
M27
1箱(25個)
M27
3
16
41
5.5
¥
26,980
¥
29,678
(税込)
翌々日出荷
返品不可
44826433
M30
1箱(66個)
M30
3.5
18
46
7
¥
89,980
¥
98,978
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください