大阪魂
溝付ナット低形2種(鉄/生地)(小箱)
材質
鉄
規格
2種
表面処理
生地
ねじ山種類
メートル並目
バスケットに入れる
12
件中 1~12件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
ねじの呼び
ねじピッチ
寸法m(mm)
溝数
寸法S(mm)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
44826442
M12
1箱(400個)
M12
1.75
10
6
19
¥
45,980
¥
50,578
(税込)
翌々日出荷
返品不可
44826451
M14
1箱(250個)
M14
2
11
6
22
¥
53,980
¥
59,378
(税込)
翌々日出荷
返品不可
44826467
M18
1箱(200個)
M18
2.5
13
6
27
¥
66,980
¥
73,678
(税込)
翌々日出荷
返品不可
44826476
M24
1箱(152個)
M24
3
14
6
36
¥
82,980
¥
91,278
(税込)
翌々日出荷
返品不可
44826485
M30
1箱(66個)
M30
3.5
18
6
46
¥
77,980
¥
85,778
(税込)
翌々日出荷
返品不可
44826494
M33
1箱(54個)
M33
3.5
20
6
50
¥
85,980
¥
94,578
(税込)
9日以内出荷
返品不可
44826503
M36
1箱(40個)
M36
4
21
6
55
¥
76,980
¥
84,678
(税込)
翌々日出荷
返品不可
44826512
M39
1箱(30個)
M39
4
23
6
60
¥
86,980
¥
95,678
(税込)
翌々日出荷
返品不可
44826521
M42
1箱(25個)
M42
4.5
25
8
65
¥
93,980
¥
103,378
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42880171
M27
1箱(25個)
M27
3
16
6
41
¥
23,980
¥
26,378
(税込)
翌々日出荷
返品不可
41894526
M16
1箱(200個)
M16
2
13
6
24
取扱い終了
返品不可
代替品有
41894535
M20
1箱(140個)
M20
2.5
13
6
30
取扱い終了
返品不可
代替品有
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください