大阪魂
高ナット(ウィット)(鉄/クロメート)(小箱)
材質
鉄
表面処理
クロメート
ねじ山種類
ウィット
バスケットに入れる
33
件中 1~33件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
ねじの呼び
山数
長さL(mm)
寸法S(mm)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
44828122
5/16×12×20
1箱(300個)
W5/16
18
20
12
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
9日以内出荷
返品不可
44828131
5/16×12×25
1箱(250個)
W5/16
18
25
12
¥
8,598
¥
9,458
(税込)
翌々日出荷
返品不可
44828147
5/16×12×30
1箱(170個)
W5/16
18
30
12
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
9日以内出荷
返品不可
44828156
5/16×12×35
1箱(180個)
W5/16
18
35
12
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
9日以内出荷
返品不可
44828165
5/16×12×40
1箱(120個)
W5/16
18
40
12
¥
7,898
¥
8,688
(税込)
9日以内出荷
返品不可
44828174
5/16×12×50
1箱(100個)
W5/16
18
50
12
¥
8,198
¥
9,018
(税込)
9日以内出荷
返品不可
44828183
3/8×14×20
1箱(200個)
W3/8
16
20
14
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
9日以内出荷
返品不可
44828192
3/8×14×25
1箱(180個)
W3/8
16
25
14
¥
8,198
¥
9,018
(税込)
9日以内出荷
返品不可
44828201
3/8×14×30
1箱(150個)
W3/8
16
30
14
¥
7,298
¥
8,028
(税込)
翌々日出荷
返品不可
44828217
3/8×14×35
1箱(100個)
W3/8
16
35
14
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
9日以内出荷
返品不可
44828226
3/8×14×40
1箱(90個)
W3/8
16
40
14
¥
8,398
¥
9,238
(税込)
翌々日出荷
返品不可
44828244
3/8×14×60
1箱(60個)
W3/8
16
60
14
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
9日以内出荷
返品不可
44828253
3/8×14×70
1箱(50個)
W3/8
16
70
14
¥
28,980
¥
31,878
(税込)
9日以内出荷
返品不可
44828262
3/8×14×80
1箱(50個)
W3/8
16
80
14
¥
44,980
¥
49,478
(税込)
9日以内出荷
返品不可
44828271
1/2×19×25
1箱(80個)
W1/2
12
25
19
¥
8,998
¥
9,898
(税込)
翌々日出荷
返品不可
44828287
1/2×19×35
1箱(60個)
W1/2
12
35
19
¥
8,498
¥
9,348
(税込)
翌々日出荷
返品不可
44828296
1/2×19×40
1箱(50個)
W1/2
12
40
19
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
翌々日出荷
返品不可
44828305
1/2×19×70
1箱(30個)
W1/2
12
70
19
¥
26,980
¥
29,678
(税込)
翌々日出荷
返品不可
44828314
1/2×19×80
1箱(25個)
W1/2
12
80
19
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
翌々日出荷
返品不可
44828323
5/8×23×25
1箱(130個)
W5/8
11
25
23
¥
21,980
¥
24,178
(税込)
9日以内出荷
返品不可
44828332
5/8×23×30
1箱(40個)
W5/8
11
30
23
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
9日以内出荷
返品不可
44828341
5/8×23×35
1箱(35個)
W5/8
11
35
23
¥
9,498
¥
10,448
(税込)
9日以内出荷
返品不可
44828357
5/8×23×40
1箱(35個)
W5/8
11
40
23
¥
8,198
¥
9,018
(税込)
9日以内出荷
返品不可
44828366
5/8×23×50
1箱(25個)
W5/8
11
50
23
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
9日以内出荷
返品不可
44828375
5/8×23×60
1箱(20個)
W5/8
11
60
23
¥
6,898
¥
7,588
(税込)
9日以内出荷
返品不可
44828402
3/4×26×30
1箱(90個)
W3/4
10
30
26
¥
28,980
¥
31,878
(税込)
9日以内出荷
返品不可
44828436
3/4×26×50
1箱(60個)
W3/4
10
50
26
¥
29,980
¥
32,978
(税込)
9日以内出荷
返品不可
44828445
3/4×26×60
1箱(50個)
W3/4
10
60
26
¥
28,980
¥
31,878
(税込)
9日以内出荷
返品不可
44828454
3/4×26×70
1箱(45個)
W3/4
10
70
26
¥
29,980
¥
32,978
(税込)
9日以内出荷
返品不可
44828463
3/4×26×80
1箱(40個)
W3/4
10
80
26
¥
36,980
¥
40,678
(税込)
9日以内出荷
返品不可
44828235
3/8×14×50
1箱(70個)
W3/8
16
50
14
取扱い終了
返品不可
44828411
3/4×26×35
1箱(95個)
W3/4
10
35
26
取扱い終了
返品不可
44828427
3/4×26×40
1箱(60個)
W3/4
10
40
26
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください