大阪魂
高ナット(ウィット)(鉄/ニッケル)
材質
鉄
山数
11
寸法S(mm)
23
表面処理
ニッケル
ねじの呼び
W5/8
ねじ山種類
ウィット
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
長さL(mm)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
44828865
5/8×23×70
70
¥
589
¥
648
(税込)
9日以内出荷
返品不可
44828874
5/8×23×80
80
¥
759
¥
835
(税込)
9日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください