大阪魂
高ナット(ウィット)(鉄/亜鉛黒)(小箱)
材質
鉄
表面処理
亜鉛黒
ねじ山種類
ウィット
全37種類を絞り込む
ねじの呼び
選択してください
W5/16
W3/8
W1/2
W5/8
W3/4
山数
選択してください
10
11
12
16
18
長さL(mm)
選択してください
20
25
30
35
40
50
60
70
80
内容量
選択してください
1箱(20個)
1箱(25個)
1箱(30個)
1箱(35個)
1箱(40個)
1箱(45個)
1箱(50個)
1箱(60個)
1箱(70個)
1箱(80個)
1箱(90個)
1箱(95個)
1箱(100個)
1箱(120個)
1箱(130個)
1箱(170個)
1箱(180個)
1箱(200個)
1箱(250個)
1箱(300個)
37種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
内容量
ねじの呼び
山数
長さL(mm)
寸法S(mm)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
44829084
5/16×12×20
1箱(300個)
W5/16
18
20
12
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
9日以内出荷
返品不可
44829093
5/16×12×25
1箱(250個)
W5/16
18
25
12
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
9日以内出荷
返品不可
44829102
5/16×12×30
1箱(170個)
W5/16
18
30
12
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
9日以内出荷
返品不可
44829111
5/16×12×35
1箱(180個)
W5/16
18
35
12
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
9日以内出荷
返品不可
44829127
5/16×12×40
1箱(120個)
W5/16
18
40
12
¥
9,698
¥
10,668
(税込)
9日以内出荷
返品不可
44829136
5/16×12×50
1箱(100個)
W5/16
18
50
12
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
9日以内出荷
返品不可
44829145
3/8×14×20
1箱(200個)
W3/8
16
20
14
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
9日以内出荷
返品不可
44829154
3/8×14×25
1箱(180個)
W3/8
16
25
14
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
9日以内出荷
返品不可
44829163
3/8×14×30
1箱(120個)
W3/8
16
30
14
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
翌々日出荷
返品不可
44829172
3/8×14×35
1箱(100個)
W3/8
16
35
14
¥
7,298
¥
8,028
(税込)
9日以内出荷
返品不可
44829181
3/8×14×40
1箱(90個)
W3/8
16
40
14
¥
9,898
¥
10,888
(税込)
翌々日出荷
返品不可
44829197
3/8×14×50
1箱(80個)
W3/8
16
50
14
¥
8,498
¥
9,348
(税込)
翌々日出荷
返品不可
44829206
3/8×14×60
1箱(60個)
W3/8
16
60
14
¥
21,980
¥
24,178
(税込)
9日以内出荷
返品不可
44829215
3/8×14×70
1箱(50個)
W3/8
16
70
14
¥
36,980
¥
40,678
(税込)
9日以内出荷
返品不可
44829224
3/8×14×80
1箱(50個)
W3/8
16
80
14
¥
54,980
¥
60,478
(税込)
9日以内出荷
返品不可
44829233
1/2×19×20
1箱(100個)
W1/2
12
20
19
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
9日以内出荷
返品不可
44829242
1/2×19×25
1箱(80個)
W1/2
12
25
19
¥
7,498
¥
8,248
(税込)
9日以内出荷
返品不可
44829251
1/2×19×30
1箱(70個)
W1/2
12
30
19
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
9日以内出荷
返品不可
44829267
1/2×19×35
1箱(60個)
W1/2
12
35
19
¥
7,398
¥
8,138
(税込)
9日以内出荷
返品不可
44829276
1/2×19×40
1箱(50個)
W1/2
12
40
19
¥
6,198
¥
6,818
(税込)
9日以内出荷
返品不可
44829285
1/2×19×50
1箱(40個)
W1/2
12
50
19
¥
7,298
¥
8,028
(税込)
9日以内出荷
返品不可
44829294
1/2×19×60
1箱(35個)
W1/2
12
60
19
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
9日以内出荷
返品不可
44829303
1/2×19×70
1箱(30個)
W1/2
12
70
19
¥
28,980
¥
31,878
(税込)
9日以内出荷
返品不可
44829312
1/2×19×80
1箱(25個)
W1/2
12
80
19
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
9日以内出荷
返品不可
44829321
5/8×23×25
1箱(130個)
W5/8
11
25
23
¥
24,980
¥
27,478
(税込)
9日以内出荷
返品不可
44829337
5/8×23×30
1箱(40個)
W5/8
11
30
23
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
9日以内出荷
返品不可
44829346
5/8×23×35
1箱(35個)
W5/8
11
35
23
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
9日以内出荷
返品不可
44829355
5/8×23×40
1箱(35個)
W5/8
11
40
23
¥
8,298
¥
9,128
(税込)
9日以内出荷
返品不可
44829364
5/8×23×50
1箱(25個)
W5/8
11
50
23
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
9日以内出荷
返品不可
44829373
5/8×23×60
1箱(20個)
W5/8
11
60
23
¥
8,498
¥
9,348
(税込)
9日以内出荷
返品不可
44829407
3/4×26×30
1箱(90個)
W3/4
10
30
26
¥
33,980
¥
37,378
(税込)
9日以内出荷
返品不可
44829434
3/4×26×50
1箱(60個)
W3/4
10
50
26
¥
33,980
¥
37,378
(税込)
9日以内出荷
返品不可
44829443
3/4×26×60
1箱(50個)
W3/4
10
60
26
¥
33,980
¥
37,378
(税込)
9日以内出荷
返品不可
44829452
3/4×26×70
1箱(45個)
W3/4
10
70
26
¥
38,980
¥
42,878
(税込)
9日以内出荷
返品不可
44829461
3/4×26×80
1箱(40個)
W3/4
10
80
26
¥
41,980
¥
46,178
(税込)
9日以内出荷
返品不可
44829416
3/4×26×35
1箱(95個)
W3/4
10
35
26
取扱い終了
返品不可
44829425
3/4×26×40
1箱(60個)
W3/4
10
40
26
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください