大阪魂
高ナット(ステンレス/茶ブロンズ)(小箱)
材質
ステンレス
表面処理
茶ブロンズ
ねじ山種類
メートル並目
全50種類を絞り込む
ねじの呼び
選択してください
M5
M6
M8
M10
M12
M14
M16
ねじピッチ
選択してください
0.8
1
1.25
1.5
1.75
2
長さL(mm)
選択してください
10
12
15
18
20
25
30
35
40
45
50
内容量
選択してください
1箱(25個)
1箱(30個)
1箱(35個)
1箱(40個)
1箱(45個)
1箱(50個)
1箱(55個)
1箱(60個)
1箱(70個)
1箱(75個)
1箱(80個)
1箱(100個)
1箱(110個)
1箱(120個)
1箱(140個)
1箱(150個)
1箱(160個)
1箱(170個)
1箱(200個)
1箱(220個)
1箱(250個)
1箱(300個)
1箱(350個)
1箱(400個)
1箱(500個)
1箱(700個)
1箱(1000個)
50種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
内容量
ねじの呼び
ねじピッチ
長さL(mm)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
44830396
5×8×10
1箱(1000個)
M5
0.8
10
¥
159,800
¥
175,780
(税込)
9日以内出荷
返品不可
44830405
5×8×15
1箱(700個)
M5
0.8
15
¥
149,800
¥
164,780
(税込)
9日以内出荷
返品不可
44830414
5×8×20
1箱(500個)
M5
0.8
20
¥
129,800
¥
142,780
(税込)
9日以内出荷
返品不可
44830423
5×8×25
1箱(400個)
M5
0.8
25
¥
159,800
¥
175,780
(税込)
9日以内出荷
返品不可
44830432
5×8×30
1箱(250個)
M5
0.8
30
¥
109,800
¥
120,780
(税込)
9日以内出荷
返品不可
44830441
6×10×10
1箱(500個)
M6
1
10
¥
89,980
¥
98,978
(税込)
9日以内出荷
返品不可
44830457
6×10×15
1箱(500個)
M6
1
15
¥
129,800
¥
142,780
(税込)
翌々日出荷
返品不可
44830466
6×10×18
1箱(350個)
M6
1
18
¥
109,800
¥
120,780
(税込)
9日以内出荷
返品不可
44830475
6×10×20
1箱(300個)
M6
1
20
¥
80,980
¥
89,078
(税込)
9日以内出荷
返品不可
44830484
6×10×25
1箱(350個)
M6
1
25
¥
109,800
¥
120,780
(税込)
9日以内出荷
返品不可
44830493
6×10×30
1箱(250個)
M6
1
30
¥
99,980
¥
109,978
(税込)
9日以内出荷
返品不可
44830502
6×10×35
1箱(200個)
M6
1
35
¥
99,980
¥
109,978
(税込)
9日以内出荷
返品不可
44830511
6×10×40
1箱(200個)
M6
1
40
¥
129,800
¥
142,780
(税込)
9日以内出荷
返品不可
44830527
6×10×45
1箱(100個)
M6
1
45
¥
75,980
¥
83,578
(税込)
9日以内出荷
返品不可
44830536
6×10×50
1箱(160個)
M6
1
50
¥
149,800
¥
164,780
(税込)
9日以内出荷
返品不可
44830545
8×13×12
1箱(350個)
M8
1.25
12
¥
109,800
¥
120,780
(税込)
9日以内出荷
返品不可
44830554
8×13×15
1箱(250個)
M8
1.25
15
¥
99,980
¥
109,978
(税込)
9日以内出荷
返品不可
44830563
8×13×20
1箱(220個)
M8
1.25
20
¥
99,980
¥
109,978
(税込)
9日以内出荷
返品不可
44830572
8×13×25
1箱(170個)
M8
1.25
25
¥
90,980
¥
100,078
(税込)
9日以内出荷
返品不可
44830581
8×13×30
1箱(150個)
M8
1.25
30
¥
99,980
¥
109,978
(税込)
9日以内出荷
返品不可
44830597
8×13×35
1箱(110個)
M8
1.25
35
¥
52,980
¥
58,278
(税込)
9日以内出荷
返品不可
44830606
8×13×40
1箱(100個)
M8
1.25
40
¥
87,980
¥
96,778
(税込)
9日以内出荷
返品不可
44830615
8×13×45
1箱(80個)
M8
1.25
45
¥
84,980
¥
93,478
(税込)
9日以内出荷
返品不可
44830624
8×13×50
1箱(70個)
M8
1.25
50
¥
75,980
¥
83,578
(税込)
9日以内出荷
返品不可
44830633
10×17×15
1箱(150個)
M10
1.5
15
¥
59,980
¥
65,978
(税込)
9日以内出荷
返品不可
44830642
10×17×20
1箱(120個)
M10
1.5
20
¥
57,980
¥
63,778
(税込)
9日以内出荷
返品不可
44830651
10×17×25
1箱(100個)
M10
1.5
25
¥
55,980
¥
61,578
(税込)
9日以内出荷
返品不可
44830667
10×17×30
1箱(80個)
M10
1.5
30
¥
59,980
¥
65,978
(税込)
9日以内出荷
返品不可
44830676
10×17×35
1箱(60個)
M10
1.5
35
¥
61,980
¥
68,178
(税込)
9日以内出荷
返品不可
44830685
10×17×40
1箱(50個)
M10
1.5
40
¥
49,980
¥
54,978
(税込)
9日以内出荷
返品不可
44830694
10×17×45
1箱(50個)
M10
1.5
45
¥
61,980
¥
68,178
(税込)
9日以内出荷
返品不可
44830703
10×17×50
1箱(45個)
M10
1.5
50
¥
56,980
¥
62,678
(税込)
9日以内出荷
返品不可
44830712
12×19×15
1箱(140個)
M12
1.75
15
¥
67,980
¥
74,778
(税込)
9日以内出荷
返品不可
44830721
12×19×20
1箱(100個)
M12
1.75
20
¥
79,980
¥
87,978
(税込)
9日以内出荷
返品不可
44830737
12×19×25
1箱(100個)
M12
1.75
25
¥
67,980
¥
74,778
(税込)
9日以内出荷
返品不可
44830746
12×19×30
1箱(60個)
M12
1.75
30
¥
55,980
¥
61,578
(税込)
9日以内出荷
返品不可
44830755
12×19×35
1箱(50個)
M12
1.75
35
¥
58,980
¥
64,878
(税込)
9日以内出荷
返品不可
44830764
12×19×40
1箱(45個)
M12
1.75
40
¥
72,980
¥
80,278
(税込)
9日以内出荷
返品不可
44830773
12×19×45
1箱(55個)
M12
1.75
45
¥
78,980
¥
86,878
(税込)
9日以内出荷
返品不可
44830782
12×19×50
1箱(50個)
M12
1.75
50
¥
68,980
¥
75,878
(税込)
9日以内出荷
返品不可
44830791
14×22×30
1箱(40個)
M14
2
30
¥
49,980
¥
54,978
(税込)
9日以内出荷
返品不可
44830807
14×22×40
1箱(40個)
M14
2
40
¥
54,980
¥
60,478
(税込)
9日以内出荷
返品不可
44830816
14×22×50
1箱(30個)
M14
2
50
¥
46,980
¥
51,678
(税込)
9日以内出荷
返品不可
44830825
16×24×20
1箱(75個)
M16
2
20
¥
81,980
¥
90,178
(税込)
9日以内出荷
返品不可
44830834
16×24×25
1箱(75個)
M16
2
25
¥
82,980
¥
91,278
(税込)
9日以内出荷
返品不可
44830843
16×24×30
1箱(50個)
M16
2
30
¥
59,980
¥
65,978
(税込)
9日以内出荷
返品不可
44830852
16×24×35
1箱(50個)
M16
2
35
¥
75,980
¥
83,578
(税込)
9日以内出荷
返品不可
44830861
16×24×40
1箱(50個)
M16
2
40
¥
74,980
¥
82,478
(税込)
9日以内出荷
返品不可
44830877
16×24×45
1箱(35個)
M16
2
45
¥
68,980
¥
75,878
(税込)
9日以内出荷
返品不可
44830886
16×24×50
1箱(25個)
M16
2
50
¥
50,980
¥
56,078
(税込)
9日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください