大阪魂
高ナット(ポンチ付き)(鉄/グリーンクロメート)(小箱)
材質
鉄
表面処理
グリーンクロメート
バスケットに入れる
6
件中 1~6件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
ねじの呼び
山数
長さL(mm)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
44831017
3/8×14×25
1箱(130個)
W3/8
16
25
¥
9,398
¥
10,338
(税込)
9日以内出荷
返品不可
44831026
3/8×14×30
1箱(120個)
W3/8
16
30
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
9日以内出荷
返品不可
44831035
3/8×14×35
1箱(125個)
W3/8
16
35
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
9日以内出荷
返品不可
44831044
3/8×14×40
1箱(90個)
W3/8
16
40
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
9日以内出荷
返品不可
44831053
3/8×14×50
1箱(70個)
W3/8
16
50
¥
8,798
¥
9,678
(税込)
9日以内出荷
返品不可
44831062
1/2×19×40
1箱(60個)
W1/2
12
40
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
9日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください