大阪魂
高ナット(鉄/3価ブラック)(小箱)
材質
鉄
色
黒
表面処理
3価ブラック
ねじ山種類
メートル並目
バスケットに入れる
51
件中 1~50件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
ねじの呼び
ねじピッチ
長さL(mm)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
44831132
5×8×10
1箱(1000個)
M5
0.8
10
¥
55,980
¥
61,578
(税込)
9日以内出荷
返品不可
44831141
5×8×15
1箱(600個)
M5
0.8
15
¥
73,980
¥
81,378
(税込)
9日以内出荷
返品不可
44831157
5×8×20
1箱(600個)
M5
0.8
20
¥
79,980
¥
87,978
(税込)
9日以内出荷
返品不可
44831166
6×10×10
1箱(1800個)
M6
1
10
¥
77,980
¥
85,778
(税込)
9日以内出荷
返品不可
44831175
6×10×15
1箱(1200個)
M6
1
15
¥
55,980
¥
61,578
(税込)
9日以内出荷
返品不可
44831184
6×10×20
1箱(350個)
M6
1
20
¥
24,980
¥
27,478
(税込)
翌日出荷
返品不可
44831193
6×10×25
1箱(350個)
M6
1
25
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
9日以内出荷
返品不可
44831202
6×10×30
1箱(200個)
M6
1
30
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
翌日出荷
返品不可
44831211
6×10×35
1箱(200個)
M6
1
35
¥
36,980
¥
40,678
(税込)
9日以内出荷
返品不可
44831227
6×10×40
1箱(200個)
M6
1
40
¥
42,980
¥
47,278
(税込)
翌日出荷
返品不可
44831236
6×10×50
1箱(160個)
M6
1
50
¥
42,980
¥
47,278
(税込)
翌日出荷
返品不可
44831245
8×13×15
1箱(250個)
M8
1.25
15
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
9日以内出荷
返品不可
44831254
8×13×20
1箱(220個)
M8
1.25
20
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
翌日出荷
返品不可
44831263
8×13×25
1箱(180個)
M8
1.25
25
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
9日以内出荷
返品不可
44831272
8×13×30
1箱(150個)
M8
1.25
30
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
9日以内出荷
返品不可
44831281
8×13×35
1箱(125個)
M8
1.25
35
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
9日以内出荷
返品不可
44831297
8×13×40
1箱(120個)
M8
1.25
40
¥
18,980
¥
20,878
(税込)
9日以内出荷
返品不可
44831306
8×13×50
1箱(90個)
M8
1.25
50
¥
17,980
¥
19,778
(税込)
翌日出荷
返品不可
44831315
10×17×15
1箱(125個)
M10
1.5
15
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
9日以内出荷
返品不可
44831324
10×17×20
1箱(120個)
M10
1.5
20
¥
15,980
¥
17,578
(税込)
9日以内出荷
返品不可
44831333
10×17×25
1箱(100個)
M10
1.5
25
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
9日以内出荷
返品不可
44831342
10×17×30
1箱(80個)
M10
1.5
30
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
9日以内出荷
返品不可
44831351
10×17×35
1箱(70個)
M10
1.5
35
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
翌日出荷
返品不可
44831367
10×17×40
1箱(70個)
M10
1.5
40
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
9日以内出荷
返品不可
44831376
10×17×50
1箱(50個)
M10
1.5
50
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
翌日出荷
返品不可
44831385
12×19×20
1箱(100個)
M12
1.75
20
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
9日以内出荷
返品不可
44831394
12×19×25
1箱(100個)
M12
1.75
25
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
9日以内出荷
返品不可
44831403
12×19×30
1箱(70個)
M12
1.75
30
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
翌日出荷
返品不可
44831412
12×19×35
1箱(70個)
M12
1.75
35
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
9日以内出荷
返品不可
44831421
12×19×40
1箱(50個)
M12
1.75
40
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
9日以内出荷
返品不可
44831437
12×19×50
1箱(45個)
M12
1.75
50
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
翌日出荷
返品不可
44831446
14×22×20
1箱(75個)
M14
2
20
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
9日以内出荷
返品不可
44831455
14×22×25
1箱(130個)
M14
2
25
¥
34,980
¥
38,478
(税込)
9日以内出荷
返品不可
44831464
14×22×30
1箱(110個)
M14
2
30
¥
33,980
¥
37,378
(税込)
9日以内出荷
返品不可
44831473
14×22×40
1箱(80個)
M14
2
40
¥
33,980
¥
37,378
(税込)
13日以内出荷
返品不可
44831482
14×22×50
1箱(70個)
M14
2
50
¥
36,980
¥
40,678
(税込)
13日以内出荷
返品不可
44831491
16×24×20
1箱(60個)
M16
2
20
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
13日以内出荷
返品不可
44831507
16×24×25
1箱(50個)
M16
2
25
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
13日以内出荷
返品不可
44831516
16×24×30
1箱(40個)
M16
2
30
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
9日以内出荷
返品不可
44831525
16×24×35
1箱(40個)
M16
2
35
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
9日以内出荷
返品不可
44831534
16×24×40
1箱(30個)
M16
2
40
¥
8,898
¥
9,788
(税込)
9日以内出荷
返品不可
44831543
16×24×50
1箱(30個)
M16
2
50
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
翌日出荷
返品不可
44831552
18×27×25
1箱(90個)
M18
2.5
25
¥
29,980
¥
32,978
(税込)
9日以内出荷
返品不可
44831561
18×27×30
1箱(80個)
M18
2.5
30
¥
41,980
¥
46,178
(税込)
9日以内出荷
返品不可
44831577
18×27×40
1箱(60個)
M18
2.5
40
¥
29,980
¥
32,978
(税込)
9日以内出荷
返品不可
44831586
18×27×50
1箱(60個)
M18
2.5
50
¥
40,980
¥
45,078
(税込)
9日以内出荷
返品不可
44831595
20×30×25
1箱(80個)
M20
2.5
25
¥
29,980
¥
32,978
(税込)
9日以内出荷
返品不可
44831604
20×30×30
1箱(60個)
M20
2.5
30
¥
27,980
¥
30,778
(税込)
9日以内出荷
返品不可
44831613
20×30×35
1箱(50個)
M20
2.5
35
¥
26,980
¥
29,678
(税込)
9日以内出荷
返品不可
44831622
20×30×40
1箱(60個)
M20
2.5
40
¥
36,980
¥
40,678
(税込)
9日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
1
2
次へ